Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger steckbar 110 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger steckbar 110 - 200 mm
Pfostenträger steckbar 110 - 200 mm
Artikel-Nr.:
     4757-210566
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     10930
EAN/GTIN:
     4251409403008
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
Einsparung wertvoller Montagezeit bei gleichzeitigem Erreichen der gewohnten Werte für Druck-, Zug- und Querkräfte. Die Oberteile (Rohr-Ø 42,4mm) werden einfach in den Holzpfosten eingesteckt und mit 4 Holzschrauben-Ø 10x120mm Vollgewinde befestigt. Die erforderliche Bohrung wird wie bisher über Holzspiralbohrer oder Abbundanlage erreicht. Außergewöhnlich großer Verstellbereich - natürlich kann das Oberteil auch als Säulen-Pfetten-Verbindung verwendet werden.
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, PFOSTENTRÄGER, STECKBAR, 10, 4.25E+12, 109,301,600, PITZL, #NV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
4
€ 8,90*
ab € 28,16*
€ 37,46*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 37,73*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 34,17*
€ 45,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5752*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.