Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass MB-803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchlass MB-803
Kabeldurchlass MB-803
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-209344
Hersteller:
     Zwpro
Herst.-Nr.:
     2113.101.S
EAN/GTIN:
     4042487005136
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung silber
kabeldurchführung
Aus Aluminium, mit schwarzer Bürstendichtung und sanfter Schließfunktion. 100x100mm, Höhe 13,5mm.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Material:
Aluminium
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, MB-803, KABELSET, 100, 4.04E+12, 2113.101.S, 3000271246, CABLE, MB803
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.