Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 120 8.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 120 8.
Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 120 8.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-205802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338100160120
EAN/GTIN:
     4043952266960
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 120 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, DIN, 8000173940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
503
25
€ 4,30*
ab € 0,4776*
€ 0,7069*
Lager 4757
150
25
€ 4,95*
ab € 0,4846*
€ 0,7473*
6 Tage
650
25
€ 5,99*
ab € 0,5631*
€ 0,7887*
2 Tage
455
25
€ 5,59*
ab € 0,5791*
€ 0,7991*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5895*
€ 0,8095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7473*
€ 0,88929
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7068*
€ 0,84109
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4846*
€ 0,57667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,6825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.