| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-201605 Herst.-Nr.: 9078573 EAN/GTIN: 4023149120145 |
| | |
|
| | |
| Set besteht aus: · 1 Garnitur Stahleinstellseiten pulverbeschichtet schwarz · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control · vormontiert · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 · Teilauszug · mit Silent System · vormontiert · 3 Garnituren Auszugsführung Quadro Duplex 25 · Vollauszüge · mit Silent System 40 · vormontiert · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 3 Stück Stahlschubkästen · 3 Stück Aktivatoren · 9 Stück Exzenterscheiben · inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive InnenzylinderWeitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teil- und Überauszüge· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 2,5+2,5+2+1· Komforteigenschaften Silent System 40· Min. Einbaubreite EB 404 mm· Min. Einbautiefe mm 730mm· Varianten Komplettsets Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz | Marke: | HETTICH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Schublade, 8000608536 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,3096* | € 327,8896* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 272,66* | € 331,20* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,6113* | € 352,667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|