Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbare u.schwenkbare Handtuchhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbare u.schwenkbare Handtuchhalter
Ausziehbare u.schwenkbare Handtuchhalter
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-200465
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     49235
EAN/GTIN:
     4023149867545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Küchen-Systemtechnik
• Stufenlos schwenkbar · Befestigung links / rechts am Korpus sowie am Oberboden möglich · Gesamtlänge 495 mm · Auszugslänge 395 mm · Stahl verchromtWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Stangen 3· Auszugslänge (min) 395mm· Beschlagsysteme für Küchen· Breite (min) 145mm· Breite mm 145mm· Länge (min) 495mm· Länge mm 495mm· Oberfläche verchromt· Tiefe 495mm· Tiefe (min) 495mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: hettich handtuchauszug, handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, Handauszug, Handauszüge, 8000621952
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 63,03*
7 Tage
806
€ 6,99*
ab € 46,74*
€ 63,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.