Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lift Junior,140 N,2.5kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Lift Junior,140 N,2.5kg
Lift Junior,140 N,2.5kg
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-200450
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     40722
EAN/GTIN:
     4023149407222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Klappenbeschlag
Küchen-Systemtechnik
• Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten · Klappenmaße: Höhe 200 - 500 mm · Breite 300 - 1000 mm · Stahl vernickeltWeitere technische Eigenschaften:· Federkraft N 140 N· Lichte Korpushöhe mm 500 - 200· Öffnungswinkel ° 75
Weitere Informationen:
Klappengewicht:
2,5 kg
Oberfläche:
vernickelt
Marke:
HETTICH
Federkraft:
140 N
Material:
Stahl
Öffnungswinkel:
75 °
Weitere Suchbegriffe: Liftbeschlag, klappenbeschlag hettich, klappenbeschlag, Klappenlifter, Hochstellbeschlag, 8000609892
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 9,23*
8 Tage
320
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,49*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 7,31*
€ 10,65*
1 Tag
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,50*
ab € 8,55*
€ 12,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 14,18*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 9,23*
€ 10,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,81*
€ 10,48
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 8,72*
€ 10,38
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 8,63*
€ 10,27
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 8,46*
€ 10,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,80*
€ 8,09
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 92,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.