Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Set m.Teilauszügen,392,Alu Opt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Container-Set m.Teilauszügen,392,Alu Opt
Container-Set m.Teilauszügen,392,Alu Opt
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-200347
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     20712
EAN/GTIN:
     4023149207129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Set besteht aus: · 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm · 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12 ·   Teilauszug mit Dämpfung Silent System · Belastbarkeit 6 kg · 3 Stück Stahlschubkästen · 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270 ·   Teilauszüge · Belastbarkeit 25 kg · 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control   mit 3 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40   und 3 Stück Aktivatoren · 9 Stück Exzenterscheiben · inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben · 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder · Montageanleitungen Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.Weitere technische Eigenschaften:· Auszugart Teilauszug· Einbaubreite 392mm· Höheneinheiten 8.0HE· Höheneinheiten HE 2,5+2,5+2+1· Komforteigenschaften Silent System 40· Min. Einbaubreite EB 392 mm· Min. Einbautiefe mm 730mm· Varianten Komplettsets
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium optik
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsätze, Schublade, 8000609115
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 157,07*
€ 210,59*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 168,6743*
€ 211,6543*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 210,59*
€ 250,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 205,18*
€ 244,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 190,47*
€ 226,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 185,20*
€ 220,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 181,30*
€ 215,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 157,07*
€ 186,91
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.