Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.2000mm weiß STA einreihige Loc


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wandsch.L.2000mm weiß STA einreihige Loc
Wandsch.L.2000mm weiß STA einreihige Loc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-196168
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10000-00039
EAN/GTIN:
     4006676000067
Suchbegriffe:
Lochschiene
bohnacker lochschiene
lochschiene
bewährtes und zweckmäßiges Einsteigermodell · verbaubar mit allen Trägern für einreihige Lochung · geeignet als Abschlusselement in Kombination mit zweireihigen Wandschienen 10001 · 1 Paar im FolienschlauchWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Ausführung:
einreihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Wandschienen, Regalwandhalterung, 3000274506
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
197
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 10,36*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 52,95*
ab € 8,65*
€ 11,52*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 8,97*
€ 11,95*
5 Tage
144
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 9,21*
€ 12,28*
4 Tage
303
1
pro Paar
€ 35,99*
ab € 9,28*
€ 12,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
1 Paar enthält 4 Meter (ab € 1,755* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
10801-00001
ab € 1,16*
Zubehör
DIY Element System
10705-00000
ab € 46,20*
Zubehör
DIY Element System
10100-00001
ab € 1,55*
Zubehör
DIY Element System
10105-00201
ab € 0,74*
Zubehör
DIY Element System
10105-00401
ab € 0,97*
Zubehör
DIY Element System
10105-00501
ab € 1,19*
Zubehör
DIY Element System
10105-00601
ab € 1,20*
Zubehör
DIY Element System
10100-00154
ab € 2,90*
Zubehör
DIY Element System
10105-00101
ab € 0,49*
Zubehör
DIY Element System
10105-00301
ab € 0,63*
Zubehör
DIY Element System
10105-00801
ab € 2,91*
Zubehör
DIY Element System
10300-00019
ab € 1,90*
Zubehör
DIY Element System
10300-00026
ab € 2,13*
Zubehör
DIY Element System
10300-00033
ab € 2,31*
Zubehör
DIY Element System
10300-00040
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.