Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenriffelstab Ø 14 mm 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchenriffelstab Ø 14 mm 1000 mm
Buchenriffelstab Ø 14 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196147
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     505140P
EAN/GTIN:
     4043325004748
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holz-Rundstab
Buchenriffelstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GERIF.1000/14, 4.04E+12, 354308, 505140P, 3000260604, 82170, NMRIF029R1000014, HELLBRAUN, 14MM, WG111885, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9992*
€ 1,2792*
Lager 4757
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,69*
€ 44,82*
3 Tage
4
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 45,715*
€ 58,095*
2 Tage
4
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,83*
€ 59,895*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,885*
€ 61,125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,58*
€ 50,6702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6338* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.