Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme DIN 741 M8 9,5 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilklemme DIN 741 M8 9,5 mm verzinkt
Drahtseilklemme DIN 741 M8 9,5 mm verzinkt
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-181878
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     0861V
EAN/GTIN:
     4251197003220
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
9,5 mm
Gewinde:
M8
Ausführung:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 3mm, din 741, drahtseilklemmen 10mm, DRAHTSEILKLEMME, VERZ.DIN, 4.25E+12, B800009372409, BI/100013, 721615, 545, B7290053200, V3179, 46044, 181878, 1000120120, 0861V, 21053800, 77084, 4.01E+12, KETTENSHOP, HK397414, HK1000120120, 4.05E+12, 74110
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,88*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 13,67*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,985*
€ 15,45215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,475*
€ 13,65525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.