Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.56 schiefer/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline Gr.56 schiefer/schwar
Bundjacke Highline Gr.56 schiefer/schwar
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174967
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312056
EAN/GTIN:
     4030913068046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im RückenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
56
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, Jacken, Berufsbekleidung, 4000375445
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,81*
€ 25,20*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,52*
€ 25,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,49*
€ 25,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 25,95*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 21,63*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312042
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2312044
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312062
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
2312064
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312066
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
2312068
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2312070
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.