Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Geberit Waschtisch PUBLICA 600x550mm m H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1728361
Hersteller:
Geberit
Herst.-Nr.:
500668012
EAN/GTIN:
4025410587343
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Geberit Waschtisch PUBLICA 600x550mm m HL o ÜL m Ausschnitten z Fes
Weitere Informationen:
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
600 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
550 mm
Material:
Varicor
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
... >
Lager 4757
>
Sanitär
>
Keramik und nicht keramische Alternative
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
waschtischarmatur geberit
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken breite 60 cm
,
Einbauwaschtisch
,
Säulenwaschtisch
,
Flachwaschtisch
,
Wandwaschtisch
,
10160018302
,
Becken
,
Reihenwaschtisch
,
6000578636
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 571,01*
€ 674,75*
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 738,29*
€ 864,03*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.280,98*
€ 1.603,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,94*
€ 1.908,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,28*
€ 1.828,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,05*
€ 1.693,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,37*
€ 1.614,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.312,62*
€ 1.562,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,98*
€ 1.524,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBERIT 500666012 Geberit Waschtisch PUBLICA 700x550mm demenzgerecht m Ausschni
Geberit
500666012
ab € 486,40*
Ähnlich
Geberit Waschtisch Publica 60x55cm, m L, o Ü, BF, demenzger., w-a 500668011
Geberit
500668011
ab € 549,16*
Ähnlich
Geberit Waschtisch Publica 70x55cm, m L, o Ü, BF, demenzger., w-a 500666011
Geberit
500666011
ab € 469,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen