Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell Elektronik-Modul Standard Ein/Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1728351
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     015130099
EAN/GTIN:
     4021163151114
Suchbegriffe:
011965005401
Ersatzteil
Elektronik-Modul Standard Ein/Aus/Zeiteinstellung. Weitere technische Eigenschaften: · Abtastprinzip: Taster · Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder · AWG-Nummer: 24 · Breite des Sensors: 16,5mm · Einstellverfahren: manuelle Einstellung · Gehäusebauform: Sonderbauform · Höhe des Sensors: 46,5mm · Länge des Sensors: 86mm · Messverfahren für optische Abstandsmessu: sonstige · Mit Zeitfunktion: Ja · Schutzart (IP): IP67 · Spannungsart: DC · Umgebungstemperatur: 50Grad Celsius · Versorgungsspannung: 9V · Vorausfallmeldung: Ja · Werkstoff der optischen Fläche: sonstige · Werkstoff des Gehäuses: Aluminium · Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC) · Max. Ausgangsstrom: 40mA
Weitere Informationen:
Serie:
LINUS
Marke:
SCHELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 342,36*
€ 403,82*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,04*
€ 457,33*
€ 5,95*
ab € 402,53*
€ 474,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,04*
€ 437,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
217030099
€ 167,77*
Ähnlich
Schell
217040099
€ 177,38*
Ähnlich
Schell
010210699
€ 276,50*
Ähnlich
Schell
010250099
€ 246,12*
Ähnlich
Schell
010220099
€ 218,94*
Ähnlich
Schell
010240099
€ 246,95*
Ähnlich
Schell
015440099
€ 112,43*
Ähnlich
Schell
013010699
€ 177,39*
Ähnlich
Schell
012240099
€ 146,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.