| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718371 Herst.-Nr.: H8200800180001 EAN/GTIN: 7612738982393 |
| | |
|
| | |
| Laufen Wand-WC LUA tief 360x520mm verd. Befest bahamabeige Weitere Informationen: | | Breite: | 360 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Tiefe: | 520 mm | Innenform: | Tiefspüler | Spülrand: | ohne Spülrand | Ausstattung: | 4,5/3 l Spülmenge | Montage: | Wandmontage | Designer: | Toan Nguyen | Besonderheit: | verdeckte Befestigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 333,82* | € 398,52* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 363,19* | € 435,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,56* | € 437,29* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 917,07* | € 1.166,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|