Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718357
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8240864000001
EAN/GTIN:
     7612738982270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360x650mm Abgang senkrecht weiß LCC
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
Tiefspüler
Tiefe:
650 mm
Abgang:
senkrecht
Spülrand:
ohne Spülrand
Designer:
Toan Nguyen
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Montage:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, stand klo, klosett, toilette roca, Stand-WC, Standklosett, WC, 6001029132
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 237,85*
€ 287,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,58*
€ 322,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 323,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,34*
€ 853,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,31*
€ 1.015,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,39*
€ 960,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,94*
€ 843,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,34*
€ 772,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.