Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718354
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8240860490001
EAN/GTIN:
     7612738982263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Laufen Stand-WC Kombination LUA tief 360x650mm Abgang senkrecht pergamon
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
Tiefspüler
Tiefe:
650 mm
Abgang:
senkrecht
Spülrand:
ohne Spülrand
Designer:
Toan Nguyen
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Montage:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, stand klo, klosett, toilette roca, Standklosett, Stand-WC, WC, 6001029129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,47*
€ 1.489,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,12*
€ 1.423,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,99*
€ 1.307,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,82*
€ 1.236,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.005,31*
€ 1.196,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,06*
€ 1.146,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.