| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717058 Herst.-Nr.: A7488B3 EAN/GTIN: 4015413043212 |
| | |
|
| | |
| IDS IR-Sensor-WT-Armatur Intellimix mit Seife Black Onyx Weitere Informationen: | | Oberfläche: | black onyx | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, infrarotsensor, waschtischarmatur ideal standard, Einhandbatterie, Einhebelmischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Eingriffmischer, Hebelmischer, Mischbatterie, Wasserhahn, 11060077901, Batterie, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Mischer, Armatur, Einhandhebelmischer, 6001009721 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 796,42* | € 918,20* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,01* | € 940,46* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,99* | € 944,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.137,24* | € 1.420,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|