Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtischunterschrank iCon 900x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtischunterschrank iCon 900x
Geberit Waschtischunterschrank iCon 900x
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716625
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502337JH1
EAN/GTIN:
     4025410943514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit Waschtischunterschrank iCon 900x630x480mm m Möbel-WT Eiche/Griff Lav
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Höhe:
630 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe Griff:
lava matt
Material Front:
Spanplatte
Farbe Front:
eiche
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Farbe Korpus:
eiche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 983,90*
€ 1.121,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.085,59*
€ 1.232,79*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.523,18*
€ 3.048,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.048,41*
€ 3.627,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.923,12*
€ 3.478,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.732,40*
€ 3.251,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,66*
€ 3.126,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.542,89*
€ 3.026,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.523,18*
€ 3.002,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.