Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtischunterschrank iCon 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtischunterschrank iCon 1200
Geberit Waschtischunterschrank iCon 1200
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716603
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502334013
EAN/GTIN:
     4025410941985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit Waschtischunterschrank iCon 1200x630x480mm m Möbel-WT KT we matt/Gri
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Höhe:
630 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe Griff:
weiß matt
Material Front:
Spanplatte
Farbe Front:
weiß matt
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Farbe Korpus:
weiß matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.331,17*
€ 1.513,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.479,33*
€ 1.666,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.423,26*
€ 4.096,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.096,10*
€ 4.874,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.928,94*
€ 4.675,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.684,57*
€ 4.384,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.553,53*
€ 4.228,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.438,89*
€ 4.092,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.423,26*
€ 4.073,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.