| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716413 Herst.-Nr.: 501664001 EAN/GTIN: 4025410870612 |
| | |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon Rimfree geschl. Form mit WC-Sitz weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 360 mm | Höhe: | 375 mm | Tiefe: | 530 mm | Farbe: | weiß | Marke: | GEBERIT | Serie: | iCon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend geberit, klo tiefspüler, wand klo, 1.02E+11, WC-Set, 6001006072 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 300,92* | € 360,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 373,14* | € 446,95* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1.061,91* | € 1.227,83* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.136,14* | € 1.234,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14.733,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|