Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon Rimfree, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon Rimfree, g
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon Rimfree, g
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716411
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501661001
EAN/GTIN:
     4025410870186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Wand-Tiefspül-WC iCon Rimfree, geschlossene Form weiß
Weitere Informationen:
Breite:
355 mm
Tiefe:
530 mm
Höhe:
330 mm
Farbe:
weiß
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,40*
€ 276,88*
2 Tage
1
€ 52,95*
ab € 230,48*
€ 279,63*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 846,75*
€ 950,11*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,28*
€ 1.020,12*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,12*
€ 1.213,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,52*
€ 1.154,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,44*
€ 1.067,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,04*
€ 1.011,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 822,62*
€ 978,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,28*
€ 936,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.