Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x5
Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x5
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716377
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501193001
EAN/GTIN:
     4025410746740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit Unterschrank VariForm 1350x550x510mm Eiche
Weitere Informationen:
Breite:
1350 mm
Höhe:
550 mm
Farbe Front:
Eiche
Tiefe:
510 mm
Farbe Korpus:
Eiche
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
VariForm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 969,23*
€ 1.118,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.122,16*
€ 1.278,73*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.559,00*
€ 3.084,46*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.084,46*
€ 3.670,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.955,46*
€ 3.517,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.762,39*
€ 3.287,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.657,34*
€ 3.162,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.571,62*
€ 3.060,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,00*
€ 3.045,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.