Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit HWB-Unterschrank iCon 530x415x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit HWB-Unterschrank iCon 530x415x30
Geberit HWB-Unterschrank iCon 530x415x30
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716287
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502302013
EAN/GTIN:
     4025410941213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit HWB-Unterschrank iCon 530x415x307mm weiß matt/Griff weiß matt
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Höhe:
415 mm
Farbe Front:
weiß
Tiefe:
307 mm
Farbe Korpus:
weiß
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 342,69*
€ 406,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 377,51*
€ 448,63*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,98*
€ 1.114,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,83*
€ 1.326,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,12*
€ 1.275,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,70*
€ 1.184,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,57*
€ 1.125,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 915,07*
€ 1.088,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,98*
€ 1.048,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.