Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit HWB-Unterschrank iCon 370x415x27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit HWB-Unterschrank iCon 370x415x27
Geberit HWB-Unterschrank iCon 370x415x27
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716274
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502300JH1
EAN/GTIN:
     4025410942173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit HWB-Unterschrank iCon 370x415x279mm TA re Eiche/Griff Lav m
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Höhe:
415 mm
Farbe Front:
Eiche
Tiefe:
279 mm
Farbe Korpus:
Eiche
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 284,79*
€ 338,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 314,47*
€ 373,31*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,93*
€ 938,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,42*
€ 1.116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,71*
€ 1.065,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,51*
€ 919,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,93*
€ 867,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.