Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716200
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501847006
EAN/GTIN:
     4025410895509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch Light iCon 600x480mm m HL ohne Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,14*
€ 220,55*
€ 5,95*
ab € 201,89*
€ 246,31*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,92*
€ 798,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,59*
€ 950,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,72*
€ 910,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,07*
€ 842,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,81*
€ 795,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 647,23*
€ 770,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,92*
€ 725,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.