Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715193
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501880006
EAN/GTIN:
     4025410895660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL li u re o Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Tiefe:
482 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
ACANTO
Marke:
GEBERIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 456,12*
€ 538,46*
€ 5,95*
ab € 469,95*
€ 555,76*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,54*
€ 1.859,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,96*
€ 2.213,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,60*
€ 2.118,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,26*
€ 1.965,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,95*
€ 1.876,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.526,08*
€ 1.816,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,54*
€ 1.776,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.