Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Glashalter FINO Kr-Gl klar Glas dur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Glashalter FINO Kr-Gl klar Glas dur
Emco Glashalter FINO Kr-Gl klar Glas dur
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715010
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     842000101
EAN/GTIN:
     4018445104869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
becherhalter
Emco Glashalter FINO Kr-Gl klar Glas durchtauchend chrom
Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Farbe Becher/Behälter:
klar
Farbe Halter/Halterung:
verchromt
Höhe:
115 mm
Accessoireart:
Zahnputzbecher
Tiefe:
99 mm
Oberfläche:
verchromt
Farbe:
sonstige
Serie:
FINO
Weitere Suchbegriffe: Mundspülglas, Zahnputzbecher, 1.30E+11, Glasbecher, Zahnbürstenhalter, Trinkglas, Zahnputzglas, 6000697329
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,19*
€ 53,93*
€ 5,95*
ab € 42,35*
€ 55,56*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,34*
€ 142,01*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
842100102
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.