Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713017
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8219620000001
EAN/GTIN:
     7612738937287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Laufen Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l weiß
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Tiefe:
560 mm
Höhe:
375 mm
Innenform:
Tiefspüler
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Montage:
Wandmontage
Designer:
Vetica
Farbe:
weiß
Serie:
LAUFEN PRO
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 10167510701, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE, 6000647940
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 316,68*
€ 380,65*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 319,06*
€ 383,45*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,02*
€ 428,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,98*
€ 430,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,00*
€ 1.117,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,16*
€ 1.329,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,65*
€ 1.268,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,68*
€ 1.174,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,55*
€ 1.114,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 906,34*
€ 1.078,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8209500490001
ab € 198,12*
Ähnlich
Roca
H8209500000001
ab € 112,85*
Ähnlich
Roca
H8209504000001
ab € 143,50*
Ähnlich
Roca
H8219620180001
ab € 503,94*
Ähnlich
Roca
H8219620370001
ab € 503,93*
Ähnlich
Roca
H8219620490001
ab € 505,14*
Ähnlich
Roca
H8219520000001
ab € 139,77*
Ähnlich
Roca
H8219540180001
ab € 488,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.