Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x460mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x460mm
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x460mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712673
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8153310001111
EAN/GTIN:
     7612738287788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken weiß
Laufen Handwaschbecken KARTELL 460x460mm o ÜL 1 HL-Ausf. weiß
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Tiefe:
460 mm
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Höhe:
120 mm
Innenform:
eckig
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Einbauart:
für Wandmontage
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 1.02E+12, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, Becken, HWBDELWE, 6000647549
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,02*
€ 288,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 256,94*
€ 309,44*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 258,81*
€ 311,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,16*
€ 345,74*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,44*
€ 916,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,09*
€ 1.090,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,16*
€ 1.035,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,31*
€ 960,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,58*
€ 911,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 740,89*
€ 881,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,44*
€ 845,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8153310001121
ab € 237,06*
Ähnlich
Roca
H8153317591111
ab € 401,45*
Ähnlich
Roca
H8153310201111
ab € 401,56*
Ähnlich
Roca
H8153314001111
ab € 271,22*
Ähnlich
Roca
H8153317571111
ab € 399,86*
Ähnlich
Roca
H8153317598151
ab € 401,29*
Ähnlich
Roca
H8153310208151
ab € 399,38*
Ähnlich
Roca
H8153310008151
ab € 238,64*
Ähnlich
Roca
H8153314008151
ab € 270,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.