Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709481
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1413V8
EAN/GTIN:
     5017830542810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 400x400x145mm Nerz
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
rund
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, 10150009010, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, Waschschüssel, 6000643121
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 468,49*
€ 560,02*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 502,31*
€ 597,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,99*
€ 614,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,07*
€ 617,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,16*
€ 1.092,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,08*
€ 1.299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,05*
€ 1.238,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,40*
€ 1.148,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,15*
€ 1.091,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 887,57*
€ 1.056,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,16*
€ 1.020,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V9
ab € 468,41*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V6
ab € 468,46*
Ähnlich
Ideal Standard
E1413V4
ab € 471,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T369801
ab € 251,85*
Ähnlich
Ideal Standard
T3698MA
ab € 307,16*
Ähnlich
Ideal Standard
T369601
ab € 241,08*
Ähnlich
Ideal Standard
T3696MA
ab € 296,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.