Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller PP/PET-Umreifungsband verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller PP/PET-Umreifungsband verz.
Bandabroller PP/PET-Umreifungsband verz.
Artikel-Nr.:
     4757-1688742
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17603
EAN/GTIN:
     4030198176047
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
verzinkt · extra stabile Ausführung · fahrbar · für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm · mit Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät
Weitere Informationen:
für Innenkern-Ø:
406 mm
Ausführung:
verzinkt und fahrbar
passend für:
PP/PET-Umreifungsband
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,59*
€ 372,79*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,86*
€ 372,79*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,63*
€ 375,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,12*
€ 381,68*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,09*
€ 444,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,51*
€ 426,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30401
ab € 68,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 72,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30403
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.