Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.300kg Hubber.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtischwagen Trgf.300kg Hubber.4
Scherenhubtischwagen Trgf.300kg Hubber.4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1688123
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0024082
EAN/GTIN:
     4260151123348
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
mit abnehmbarer Rollenbahn · robuste Stahlrahmenkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012 · heben mittels Fußpumpe · stufenloses Senken mittels Handhebel · Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Für den Einsatz an Produktionsstraßen um Güter, Kisten oder Kartons einfach zu bewegen oder rückenschonend Waren auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe anzuhebenWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 150mm· Ausstattung: Doppelschere· Bauhöhe: 1130mm· Farbe: lichtblau, RAL 5012· Bereifung: Polyurethan· Ausführung: mit Rollenbahn· Bremssystem: Radfeststeller
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubbereich:
435-1585 mm
Gewicht:
175 kg
Tischflächenbreite:
535 mm
Hub je Pedaltritt:
10 mm
Nutzhub:
1150 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Tischflächenlänge:
1025 mm
Gesamtlänge:
1283 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,12*
€ 909,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,79*
€ 916,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 931,77*
€ 1.046,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,86*
€ 1.082,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,19*
€ 1.043,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,84*
€ 972,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 751,59*
€ 894,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,12*
€ 856,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.