| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1685305 Herst.-Nr.: Cr13011 EAN/GTIN: 4251435512521 |
| |
|
| | |
| Normbezeichnung: DIN 8575: SG CrMo 1 DIN EN 12070: W Cr Mo 1 Si AWS A 5.28: ER 80 S-G Werkstoff-Nr.: 1.7339 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau · Betriebstemperatur bis 570 °C · niedrigleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe: 1.7335, 1.7218, 1.7357, 1.7337 1.7218, 1.7354, 1.7225, 1.7350 13CrMo4-5 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 6 ISO 20172: Gruppe 5.1 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 3 mm | Werkstoffnummer: | W CrMo 1 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweissdraht, Schweißstäbe, TIG Stab, TIG-Stäbe, WIG Stab, WIG Stäbe, WIG-Stäbe, Zusatzwerkstoffe |
| | |
| |