Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage NEOPULSE 320 C o.Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIG/MAG-Schweißanlage NEOPULSE 320 C o.Z
MIG/MAG-Schweißanlage NEOPULSE 320 C o.Z
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1684642
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     062474 + NW6247
EAN/GTIN:
     3154020062474
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät gys
Eigenschaften und Anwendungsgebiete: dreiphasige MIG/MAG Puls-Stromquelle mit hervorragender Lichtbogendynamik und zahlreichen Synergie-Kurven · Schweißverfahren: Manuell, Dynamic STD, Puls, Module Arc (Heiß-/Kaltstromvariation) · alle Einstellungen sind von dem Display ablesbar · optional kann die Maschine mit einem Kühlmodul ergänzt und mit einem digitalen Fernregler betrieben werden · das GYS „TRACEABILITY & PORTABILITY“ Konzept (Datenlogger) ermöglicht jederzeit die Speicherung von individuellen Schweiß- und Betriebsdaten · ausgerüstet mit einem 4-Antriebsrollen-Drahtvorschub und einem präzise arbeitenden Abrollsystem bietet diese Stromquelle eine unübertroffene Produktivität und Schweißqualität bei allen Arten von LegierungenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 300mm· Länge: 680mm· Betriebsarten: 2/4-Takt/Puls· Schweißstrom bei 40% ED/40° C: 320A· Antrieb: 4 Rollengetriebe· Draht-Ø: 0,6-1,6mm· Gewicht: 37kg· Mobilität: fahrbar· Schutzart: IP21· Drahtaufnahme: S 200/B 300· Höchststrom: 320A· Bauart: Kompaktanlage· Höhe: 560mm· Schweißverfahren: MIG-MAG/Fülldraht/E-Hand/TIG Lift· Drahtvorschub: vollsynergisch· Netzspannung: 400 V / 50/60 Hz· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 20kW· Leerlaufspannung: 85V
Weitere Informationen:
Schweißstrombereich:
10-320 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
300 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
280 A
Schweißstufenanzahl:
stufenlos
Kühlart:
gasgekühlt/flüssiggekühlt
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
CEE
Ausführung:
ohne Zubehör
Marke:
GYS
Weitere Suchbegriffe: mag-schweißgerät, Schweißgeräte, Schweißanlagen, Schutzgas, MIG/MAG Schweißanlagen, 1202720559
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.716,38*
€ 3.861,12*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.104,76*
€ 4.670,21*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.670,21*
€ 5.557,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.536,00*
€ 5.397,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.341,38*
€ 5.166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.241,58*
€ 5.047,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.104,76*
€ 4.884,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.