| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1675659 Herst.-Nr.: 846001012 EAN/GTIN: 4045981194184 |
| |
|
| | |
| Leichte, angenehm weiche Fleecejacke mit hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, Nackenband, Aufhängeband im Nacken, weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece, aus receyceltem, nach GRS-Standard zertifiziertem Polyester. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtem HAKRO Looplabel am linken Saum. • Material: Microfleece aus 100 % Polyester (recycelt) • Gewicht: 230 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Global Recycled Standard (GRS), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Jacke aus recyceltem Polyester, Recyclingpolyesterjacke, fleecejacke hakro weiß, herren jacke, hakro herrenjacke, Function, ModelCode, 846, #NV |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,27* | € 44,29* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,98* | € 44,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,24* | € 54,13* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,90* | € 60,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,50* | € 60,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|