| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1674327 Herst.-Nr.: 310443012 EAN/GTIN: 4045981201141 |
| |
|
| | |
| Extrem strapazierfähiges, chlorechtes, farb- und formbeständiges T-Shirt für Damen, mit Rundhalsausschnitt, Nackenband und verstärkten Schulterpartien. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus schwerem, hochwertigem und robustem Single-Jersey aus MIKRALINAR® PRO ECO, dem HAKRO Materialmix aus TENCELâ„¢ Lyocell und Hochleistungs-Polyester, mit einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR® PRO ECO, Single-Jersey aus 50 % TENCELâ„¢ Lyocell und 50 % Polyester • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: geeignet für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 8 bei weiß und farbig (nach DIN EN ISO 30023), Trommeltrockner und Tunnel- /Schrankfinisher geeignet, chlorecht (weiß & alle Farben), farb und formbeständig, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Grüner Knopf, PRO Label Verfahren 8 bei weiß und farbig (nach DIN EN ISO 30023), Geprüfte Workwear • Waschtemperatur: 75 °C • Größen: XS-6XL |
| | |
| | | |
| | | |
| |