Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1664827 Herst.-Nr.: 69401016 EAN/GTIN: 4007220228012 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer· Anwendungsempfehlung: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Messing, Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC, Aluminium, Stahlguss, Kupfer, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Temperguss, Stähle bis 1.200 N/mm² (· Bestellhinweise: Stützteller bitte separat bestellen.· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. Weitere Informationen: | | Ø: | 100 mm | Körnung: | 24 | max. Drehzahl: | 15300 min-¹ | Bohrung: | 16 mm | Einsatzbereich: | Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung | Marke: | PFERD | Material: | Korund A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 100 mm k 24, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt korn24, Vulkanfiberscheiben, Fiberscheiben, Schleifscheiben, Fiberschleifscheibe, 8000430218 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,01* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,07* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,07* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,81* | € 1,09* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,82* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|