| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660576 Herst.-Nr.: 5042 8227-37-4XL EAN/GTIN: 4053813408651 |
| |
|
| | |
| 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 180 g/m² · Kurzarm · 3-Loch Knopfleiste · segmentierte Reflexstreifen in Body Language für optimale Sichtbarkeit · Materialkonstruktion mit Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort und Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit · UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung · zertifiziert nach EN ISO 20471 + A1 Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006 40+Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m²· Geschlecht: Unisex· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit· Pflegehinweis: Normalwaschgang 40 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Farbe: | warnorange | Größe: | 4XL | Marke: | KÜBLER | Material: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 + A1, Kl. 2, EN 13758-2:2003+A1:2006, 40+ | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-poloshirt orange, warnschutz poloshirt, warnschutzpoloshirt 4xl, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts, 8000139401 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,10* | € 67,04* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,93* | € 67,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,14* | € 71,64* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,21* | € 72,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,03* | € 73,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|