Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badezimmer Lüftung 9020 Aluminium / Edelstahl 465 x 105 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-697937
zw-697937
Artikel-Nr.:
     4757-1659529
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     9020 RAL9005FM
EAN/GTIN:
     4030182016946
Suchbegriffe:
HOJU
BADEZ.LÜFT.
9020/465
4030182016946
Aluminium Lüftungsgitter
L x B: 465 x 92 mm
Ausschnitt: 433 x 80 mm
Weitere Informationen:
Breite (mm):
105
Farbe:
schwarz RAL9005FM
Hersteller:
HOJU
Länge (mm):
465
Typ:
9020
Weitere Suchbegriffe: 9020, RAL9005FM, LÜFTUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.