Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cadro Schubkastenprofil AvanTech YOU/Actro YOU/Actro 5D,3000mm,schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1658428
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9298806
EAN/GTIN:
     4063674423427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zur Adaption des Schubkastensystems AvanTech YOU in Kombination mit der Führung Actro YOU oder eines Holzschubkastens in Kombination mit der Führung Actro 5D · Max. empfohlene Nennlänge (NL) 600 mm · Länge 3000 mm · ablängbar · Aluminium Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz matt · Länge mm: 3000mm · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,9969*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,9969*
€ 128,51631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,8107*
€ 124,72473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,3546*
€ 117,04197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,9884*
€ 113,0362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,0361*
€ 110,71296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,4861*
€ 95,77846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9298808
€ 29,3497*
Zubehör
Hettich
9298810
€ 42,5777*
Zubehör
Hettich
9298862
€ 12,3033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.