Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungslade Kunststoff 250 x 68 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-694261
zw-694261
Artikel-Nr.:
     4757-1656139
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     2221 250 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136926
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Für Winkelschnitte in 45° und 90°.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
250 x 68 x 48
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: GEHRUNGSLADE, 250X, 68X48MM, 4010468136926, 2221, 250, AUG, AUGUSTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.