Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungslade Birke 245 x 53 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-694258
zw-694258
Artikel-Nr.:
     4757-1656136
Hersteller:
     Augusta-Heckenrose
Herst.-Nr.:
     2220 245 AUG
EAN/GTIN:
     4010468136896
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
gehrungsschneidlade
Für Winkelschnitte in 45° und 90°.
Weitere Informationen:
Abmessung (mm):
245 x 53 x 40
Material:
Birke
Weitere Suchbegriffe: GEHRUNGSLADE, 245X, 53X40MM, 4010468136896, 2220, 245, AUG, AUGUSTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.