Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschirm HELGA 0,51 kg FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenschirm HELGA 0,51 kg FHB
Regenschirm HELGA 0,51 kg FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1655776
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     94105-20
EAN/GTIN:
     4030646333121
Suchbegriffe:
Faltregenschirm
Regenschirm
faltregenschirm schwarz
regenschirm
FHB HELGA Regenschirm · Öffnungsautomatik · Durchmesser nach Öffnung 105 cm · 94 cm lang · gummierter Rundhakengriff · Gestell aus FiberglasWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften Öffnungsautomatik, Durchmesser nach Öffnung 105 cm, Gestell aus Fiberglas, gummierter Rundhakengriff· Material Gestell Fiberglas· Materialgewicht 62g/m2· Obermaterial 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,51 kg
Typenbezeichnung:
Durchmesser nach Öffnung 105 cm, Gestell aus Fiberglas, gummierter Rundhakengriff, Öffnungsautomatik
Marke:
FHB
Weitere Suchbegriffe: Regenschirme, 8000420060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.