| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655690 Herst.-Nr.: 79595-20-4XL EAN/GTIN: 4030646377514 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, 2 offene Innentaschen, eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, körpernahe, modische Passform, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester· Marketingclaim extrem leicht und anschmiegsam· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 4XL | Marke: | FHB | Ausführung: | 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen, 2 offene Innentaschen, eine großzügige Armtasche mit Reißverschluss, elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester, hochwertiger YKK-Frontreißverschluss, körpernahe, modische Passform | Material: | 100% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke 4xl schwarz, arbeitsjacke xxxxl, arbeitsjacke schwarz, Jacke, Strick-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Fleecejacken, 8000601028 |
| | |
| |