Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwagenheber RH 216 Trgf.2,5 t Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierwagenheber RH 216 Trgf.2,5 t Hub
Rangierwagenheber RH 216 Trgf.2,5 t Hub
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1648950
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951000388
EAN/GTIN:
     4030178834622
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
Stempel Wagenheber
schnelle Leerhubüberbrückung und schnelles Anheben dank Fußpedal und Doppelhubkolben · kontrollierte Absenkgeschwindigkeit unter Last für maximale Sicherheit, auch wenn Ablassventil zu 100% geöffnet ist · Gummisattel und schaumstoffummantelter Griff · Nylonrollen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2,5 t
Hub:
425 mm
Bauhöhe:
75 mm
Endhöhe:
500 mm
Gewicht:
32 kg
Marke:
RODCRAFT
Weitere Suchbegriffe: Stempelwagenheber, stempel wagenheber, Scherenwagenheber, Wagenheber, 4000898898
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 52,95*
ab € 224,08*
€ 264,50*
Lager 4757
50
Frei Haus
ab € 231,58*
€ 285,62*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 244,65*
€ 286,99*
5 Tage
50
€ 8,90*
ab € 246,7584*
€ 289,3084*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 298,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.