| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644553 Herst.-Nr.: 1250 5365-97-L EAN/GTIN: 4053813379517 |
| | |
|
| | |
| FORM 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz. FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Größe: | L | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,95* | € 59,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,48* | € 59,66* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 61,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,62* | € 67,97* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,87* | € 73,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|