| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1644501 Herst.-Nr.: 1250 5365-1097-4XL EAN/GTIN: 4053813269863 |
| | |
|
| | |
| JACKE FORM 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vordere und hintere Schulter · Oberarmeinsatz - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: 1 Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/anthrazit | Größe: | 4XL | für wen?: | Herren | Marke: | KÜBLER | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke 28, kübler workwear arbeitsjacke, Berufsjacken, Jacken, Berufsbekleidung, 8000130130 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,14* | € 69,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,56* | € 70,24* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,89* | € 73,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,02* | € 78,08* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,27* | € 85,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|