Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke LARS Größe S rot-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke LARS Größe S rot-schwarz FHB
Bundjacke LARS Größe S rot-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1644343
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     19035-3320-S
EAN/GTIN:
     4030646374179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB LARS Arbeitsjacke · robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D* · angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester) · wasserabweisend · ergonomische Passform · Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester) · 4 Armstifttaschen · 4 verschließbare Fronttaschen · 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche · Ärmel- und Bundweitenregulierung · innovativer FHB-Kragenverschluss · diverse praktische VeredelungsmöglichkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 260g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester), ergonomische Passform, wasserabweisend, Innenkragen aus Mikro-Fleece, diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten, Ärmel- und Bundweitenregulierung, 4 verschließbare Fronttaschen, innovativer FHB-Kragenverschluss, 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche, robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*, 4 Armstifttaschen· Marketingclaim Robust und bewährt· Material Innenfutter 100% Polyamid· Materialgewicht Innen 38g/m2· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Schonwäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
S
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.