| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1640031 Herst.-Nr.: 6690052 EAN/GTIN: 4030913977973 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Winterweste schwarz L. Gut gefüttert. Ideal in der Übergangszeit! Diese Weste wärmt · ohne die Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen. Reißverschlüsse in leuchtenden Kontrastfarben setzen gleichzeitig optische Highlights – und das bei jedem Wetter.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 170389· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste canvas schwarz, herrenweste l, arbeits weste, Weste, Winter-Weste, Winterwesten, 8000775944 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,40* | € 29,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,50* | € 30,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 30,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,44* | € 30,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,33* | € 33,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|