Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzpoloshirt 139 Gr.M leuchtgelb/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzpoloshirt 139 Gr.M leuchtgelb/
Warnschutzpoloshirt 139 Gr.M leuchtgelb/
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1639521
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     605139/235/M
EAN/GTIN:
     4046181901800
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+ Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser, ca. 220 g/m² Polokragen mit Knopfleiste · Langarm · Ärmel mit elastischem Bündchen · 50 mm segmentierter Reflexstreifen um Rumpf und ÄrmelWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtgelb/kornblau
Größe:
M
Material:
Gestrick 605, Piqué, 60% Modacryl, 38% Baumwolle, 2% sonstige Faser
Norm:
EN ISO 11612 A1/B1/C1, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2, EN 1149-3/-5, EN 13758-2 50+
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ROFA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 93,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,76*
€ 93,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 103,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,90*
€ 104,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.